Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10014SS Iskupistorasia 1 tuuman asema 7/8 tuumainen 4 Pt | AA8VAL 1AFP6

PROTO J10014SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 7/8 tuumaa 4 pt

Varastossa
Tuote: AA8VAL Malli: J10014SSRistiviite: 1AFP6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10014SS on 7/8-tuumainen iskuhylsy, jota käytetään iskutyökaluihin liittyvän suuren vääntömomentin ja voiman toistamiseen toistuvissa sovelluksissa.
    • Siinä on vetopään viiste ja neljä pidätintä, jotka takaavat nopean positiivisen kytkeytymisen käyttölaitteeseen millä tahansa pistorasian seinillä.
    • Tämän Proto-pistorasian kokonaispituus on 2-1 / 2 tuumaa ja se on valmistettu lämpökäsitellystä seosteräksestä, jossa on musta oksidipäällyste seinämän paksuuden minimoimiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 4 pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Neliö2.5 "3 / 4 "Standardi€54.73
PROTO J10013SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 13/16 tuumaa 4 kpl | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Neliö2.5 "13 / 16 "Standardi€52.29
PROTO J10015SS Drive Iskukanta, korkealujuus teräs, 4 pistettä | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Neliö2.5 "15 / 16 "Standardi€54.11
PROTO J10016SS iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1 tuuma 6 tuumaa | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Neliö2.5 "1"Standardi€58.97
PROTO J10072 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 2 tuumaa 6 kpl | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standardi€1,140.76
PROTO J10068 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 4 tuumainen 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standardi€942.57
PROTO J10066 Iskupistoke 1 tuuman asema 4-1 / 8 tuumaa 6 kpl | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standardi€971.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10014SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 7/8 tuumaa 4 pt
€57.63 / yksikkö