VESTIL LOW-sarjan matalakorkoiset yhdistelmäketjunostimet


Suodattaa
Väri: Oranssi , Vaihdeketju: 115 " , Koukkumatkan etäisyys: 10 ft. , Materiaali: Teräs , I-palkin pyörän halkaisija: 2 1 / 2 "
TyyliMallikokonaisleveysRullan alaosa koukun yläosaanSopii palkin laipan leveyteenKantavuusMax. KokonaiskorkeusMax. KokonaisleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
MATALA-1P
9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "- 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€503.21
B
MATALA-2P
10 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "10 1 / 2 "12 "10 "€590.14
C
MATALA-1G
10 "11 3 / 4 "2 "- 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€581.18
D
MATALA-2G
11 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "€655.62
E
MATALA-4P
11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€856.39
F
MATALA-6P
12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "- 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "€1,242.65
G
MATALA-4G
12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€897.71
H
MATALA-6G
13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "- 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,348.70

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?