Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10016SS iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1 tuuma 6 tuumaa | AA8VAN 1AFP8

PROTO J10016SS Iskukanta 1 tuuman asema 1 tuuman 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8VAN Malli: J10016SSRistiviite: 1AFP8
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
€58.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1"
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10016SS on iskuluukku, jossa on erittäin luja seosterästä valmistettu rakenne, joka auttaa minimoimaan seinämän paksuuden ja tarjoamaan pääsyn kiinnikkeisiin syvennyksissä ja missä mutterit ja pultit ulkonevat.
    • Tässä 1 tuuman Proto-liittimessä on säde-kulma, joka siirtää kosketusalueen ja rasituksen pois kiinnittimen kulmista minimoiden luiston.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 4 pt | AA8VAJ 1AFP4 J10012SS4Neliö2.5 "3 / 4 "Standardi€54.73
PROTO J10013SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 13/16 tuumaa 4 kpl | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Neliö2.5 "13 / 16 "Standardi€52.29
PROTO J10014SS Iskupistorasia 1 tuuman asema 7/8 tuumainen 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Neliö2.5 "7 / 8 "Standardi€57.63
PROTO J10015SS Drive Iskukanta, korkealujuus teräs, 4 pistettä | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Neliö2.5 "15 / 16 "Standardi€54.11
PROTO J10072 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 2 tuumaa 6 kpl | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standardi€1,140.76
PROTO J10068 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 4 tuumainen 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standardi€942.57
PROTO J10066 Iskupistoke 1 tuuman asema 4-1 / 8 tuumaa 6 kpl | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standardi€971.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10016SS Iskukanta 1 tuuman asema 1 tuuman 6 pt
€58.97 / yksikkö