Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuuman 4 pt | AA8VAJ 1AFP4

PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuumaa 4 pt

Varastossa
Tuote: AA8VAJ Malli: J10012SSRistiviite: 1AFP4
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
€54.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä4
Output TypeNeliö
Kokonaispituus2.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 4 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J10012SS on iskupistorasia, jota käytetään aina, kun tarvitaan moottorikäyttöisiä työkaluja kiinnikkeiden asentamiseen tai poistamiseen.
    • Siinä on kaksi läpireikää ja O-rengas, jotka auttavat kiinnittämään pistorasian käyttölaitteen alasimeen.
    • Tässä Proto-pistorasiassa on lämpökäsitelty seosteräsrakenne, jossa on musta oksidiviimeistely seinämän paksuuden minimoimiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
PROTO J10013SS Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 13/16 tuumaa 4 kpl | AA8VAK 1AFP5 J10013SS4Neliö2.5 "13 / 16 "Standardi€52.72
PROTO J10014SS Iskupistorasia 1 tuuman asema 7/8 tuumainen 4 Pt | AA8VAL 1AFP6 J10014SS4Neliö2.5 "7 / 8 "Standardi€58.52
PROTO J10015SS Drive Iskukanta, korkealujuus teräs, 4 pistettä | AA8VAM 1AFP7 J10015SS4Neliö2.5 "15 / 16 "Standardi€55.61
PROTO J10016SS iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 1 tuuma 6 tuumaa | AA8VAN 1AFP8 J10016SS4Neliö2.5 "1"Standardi€59.14
PROTO J10072 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 2 tuumaa 6 kpl | AA9WFX 1GG60 J100726Hex6"4.5 "Standardi€1,140.76
PROTO J10068 Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 4-1 / 4 tuumainen 6 Pt | AA9WFY 1GG61 J100686Hex5.5 "4.25 "Standardi€942.57
PROTO J10066 Iskupistoke 1 tuuman asema 4-1 / 8 tuumaa 6 kpl | AA9WFZ 1GG62 J100666Hex5.5 "4.125 "Standardi€991.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10012SS Iskukanta 1 tuuman vetolaite 3/4 tuumaa 4 pt
€54.92 / yksikkö