Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 141A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, matalalyijyinen messinki | AJ2HWC 141A140F11AA 250

PROCON 141A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, matalalyijyinen messinki

Varastossa
Tuote: AJ2HWC Malli: 141A140F11AARistiviite: 141A140F11AA 250
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
€206.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
Ajaa0.118" Double Flat
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino2.75 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus140 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi141 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi139 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi137 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi135 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi143 l / s
GPH140
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.28 hv
HP @ 150 psi0.4 hv
HP @ 200 psi0.52 hv
HP @ 250 psi0.63 hv
HP @ 50 PSI0.17 hv
Sisääntulon koko3 / 8 "-18
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)3/8
Max. Virtaus154
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine250
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila158
Valmistaja SarjaSarja 1
Min. Virtausnopeus135
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliKiinnitys
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko3 / 8 "-18
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.64 hv
Vapautuspaine Max.250
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Itseimevä märkä6 jalkaa max. Hissi
AkseliMessinki
Staattinen paine100 psi
Siivilä3.25 neliömetriä, kiinteä 100 mesh lanka
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiOhitus - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.197
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)10.41
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 141A140F11AA pyörivä siipipumppu on nesteen siirtolaite, jota käytetään kemiallisessa käsittelyssä, juoma-annostelussa ja elintarvikkeiden jalostuksessa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 3/8 tuuman NPT-portin reikä nesteliitäntää varten ja siinä on integroitu siivilä roskavaurioiden estämiseksi.
  • Tämä pumppu tarjoaa kiinnityskiinnityksen helppoa asennusta varten, ja siinä on kaksinkertainen litteä käyttökokoonpano tehokkaan nesteensiirron varmistamiseksi.
  • Siinä on EPDM / nitriili elastomeerejä luotettavien tiivistysominaisuuksien takaamiseksi, ja siinä on epätasapainoinen keraaminen / hiilitiiviste tiivistä toimintaa varten.
  • Tämä pumppu pyörii myötäpäivään ja siinä on hiilestä valmistetut sisäiset komponentit itsevoitelua varten.
  • Siinä on vähän lyijyä sisältävä messinkirakenne, joka tarjoaa kestävyyden ja korroosionkestävyyden, ja lisäksi siinä on ohitusventtiilityyppinen Ultem-venttiili nestevirtauksen ohjaamiseen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon 1113 V-nauhakiinnike: Se tarjoaa turvallisen liitännän sylinterimäisten komponenttien välille ja tarjoaa luotettavan ja tiiviin tiivistyksen erilaisiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko mitään huomioitavaa melun vähentämiseksi käytettäessä pyöriviä siipipumppuja?

V. Pyörivät siipipumput voivat tuottaa melua käytön aikana, erityisesti suuremmilla nopeuksilla. Melutason vähentämiseksi voit harkita tärinänvaimentimien tai tärinänvaimennuskiinnikkeiden asentamista tärinän vaimentamiseksi.

K. Millaisia ​​nesteitä voidaan käsitellä pyörivillä siipipumpuilla?

V. Pyörivät siipipumput voivat käsitellä erilaisia ​​nesteitä, mukaan lukien nesteet, kaasut ja lietteet.

K. Voinko käyttää pyörivää siipipumppua ilman öljyä?

A. Pyöriviä siipipumppuja ei saa koskaan käyttää ilman öljyä. Öljyllä on ratkaiseva rooli voitelussa, tiivistämisessä ja jäähdytyksessä. Pumpun käyttäminen ilman öljyä voi nopeasti johtaa vakaviin vaurioihin, kuten liialliseen kulumiseen ja liikkuvien osien takertumiseen.

K. Kuinka huoltan tätä pyörivää siipipumppua?

A.

  • Tarkista säännöllisesti ja pidä pumpun öljytaso suositellulla alueella.
  • Tarkasta ja vaihda kuluneet tai vaurioituneet siivet ja tiivisteet viipymättä.
  • Pidä pumpun ulkopinta puhtaana ja puhtaana roskista.
  • Tarkkaile pumpun suorituskykyä painemittareiden ja virtausmittareiden avulla.
  • Varmista, että pumpun ja moottorin välinen linjaus on oikea kulumisen ja tärinän estämiseksi.
  • Voitele liikkuvat osat valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineMax. PaineHinta
PROCON 141A125F11AA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 131 GPH, matalalyijyinen messinki | AE4CYW 141A125F11AA 250 141A125F11AA0.36 hv0.118" Double Flat125 l / s0.47 hv0.57 hv131 GPH250 psi200 psi€208.12
PROCON 111A035F11CA Pyörivä siipipumppu, 3/8 tuuman NPT, 35 GPH, messinki | AF2QXT 111A035F11CA 250 111A035F11CA0.19 hv0.118" Double Flat35 l / s0.24 hv0.29 hv48 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 111A100F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | AF2QXX 111A100F11AA 250 111A100F11AA0.28 hv0.118" Double Flat100 l / s0.35 hv0.42 hv112 GPH150 psi200 psi€200.38
PROCON 111A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, messinki | AF2QXZ 111A140F11AA 250 111A140F11AA0.4 hv0.118" Double Flat140 l / s0.52 hv0.63 hv154 GPH150 psi200 psi€200.94
PROCON 101b100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTF 101b100F11BC0.28 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€96.08
PROCON 101C100F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 100 GPH, messinki | CM6UTG 101C100F11BC0.28 hvUroitettu muoviliittimellä 1143100 l / s0.35 hv0.42 hv-60 psi-€103.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 141A140F11AA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 3/8 tuuman NPT, 140 GPH, matalalyijyinen messinki
€206.52 / yksikkö