MORSE DRUM Koukun alapuolella oleva rumpukahva, kädessä pidettävä kallistusohjaus


Suodattaa
Kapasiteetti: 800 lbs. , rumpupidike: Cinch-ketju ja räikkä , Rumputelineen leveys: 8" , Rummun koko: 55 gal. , Rummun tyyppi: joustin , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Arvosana: Grade 304 , Kallistustyyli: manuaalinen
TyyliMalliRumpu Dia.MateriaaliKipinänkestäväHinta (ei alv)
A
85C
21 "- 23"-Ei€607.70
B
85
22.5 "HiiliteräsEi€646.45
C
85i-SS
22.5 "Ruostumaton teräsEi€1,737.35
D
85AM
22.5 "-Kyllä-
Tarjouspyyntö
E
85G
22.5 "-Ei€886.22
F
85A
22.5 "-Ei€574.23

Koukun alapuolella oleva rumpukahva, kädessä pidettävä kallistusohjaus

Morse koukun alapuolella olevat rumpukarrierit liikuttavat, kallistavat ja jakavat ladatun rummun sisällön. Ne ovat ihanteellisia rummuille, joissa on uurrettu teräs-, muovi-, teräs- tai kuiturakenne ja joiden paino on enintään 800 paunaa. rumpu haluttuihin kulmiin. Ne on varustettu 360-osaisella rummunpitojärjestelmällä, joka pitää rumpuja turvallisesti ja estää niiden liukumisen nostettaessa. Valitse laajasta koukun alapuolella olevista rummunpidikkeistä, jotka ovat saatavana rummun halkaisijaltaan enintään 2 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?