PARKER Hydraulinen pikaliitin, FET-sarjan liittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Teräs , Liitäntätyyppi: NPTF , Lukon tyyppi: Langat , Min. Käyttölämpötila: -40 astetta F , Tiivisteen materiaali: Nitriili-polyuretaani , Lankatyyppi: Nainen , Venttiilin tyyppi: Ei vuotoa
TyyliMalliKehon kokoMax. KäyttöpaineMax. TyöpaineKierteen kokoHinta (ei alv)
A
FET-1501-24FP
1 1 / 2 "5000 psi5000 psi1 1/2-11 1/2"€1,106.31
A
FET-1001-20FP
1"6000 psi6000 PSI1 1/4-11 1/2"€569.91

Hydraulinen pikaliitin, FET-sarjan liittimet

Parker FET -sarjan liittimet ovat hydraulisten pikaliittimien naaraspäät, jotka ovat ihanteellisia FET-sarjan nippojen liittämiseen öljyn ja kaasun poraus-, kaivu- ja kaivossovelluksiin hydraulisissa töissä. Liitosholkit kierretään käsin yhteen nipparunkojen kanssa liitosten tekemiseksi. Niissä on teräsrakenne, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistetut läikkymättömät venttiilit ja nitriili-polyuretaanitiiviste lujuuden, impulssinkestävyyden ja nestetiiviin toiminnan takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä liittimiä, joita on saatavana 1- ja 1-1/2 tuuman kytkinkokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?