Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 114B240F11BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki | AF2QYC 114B240F11BA 250

PROCON 114B240F11BA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QYC Malli: 114B240F11BARistiviite: 114B240F11BA 250
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
€316.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
AjaaUroitettu pronssikytkimellä 1143
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino4.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus240 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi240 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi236 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi232 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi228 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi243 l / s
GPH240
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.37 hv
HP @ 150 psi0.54 hv
HP @ 200 psi0.7 hv
HP @ 250 psi0.86 hv
HP @ 50 PSI0.21 hv
Sisääntulon koko1 / 2 "-12
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
Max. Virtaus260 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 4
Min. Virtausnopeus228 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliPultti kiinni
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko1 / 2 "-12
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.86 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiKiinteä muovi - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 114B240F11BA pyörivää siipipumppua käytetään nesteiden siirtämiseen espressokoneissa, kahvinkeittimissä ja veden suodatus- ja käsittelyjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on messinkirakenne, joka tarjoaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.
  • Siinä on pronssisella kytkimellä 1143 varustettu käyttökokoonpano tehokkaan voimansiirron ja luotettavan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tämä pyörivä siipipumppu tarjoaa puristuskiinnityksen helppoa ja monipuolista asennusta varten.
  • Se käyttää EPDM / nitriili elastomeeriä vuotojen estämiseen ja siinä on tasapainottamaton keraaminen / hiilitiiviste, joka tarjoaa tehokkaan tiivistyksen ja estää vuodot käytön aikana.
  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on Solid-Ultem-venttiilityyppi, joka varmistaa tasaisen nesteen virtauksen ja pumpun oikean toiminnan.
  • Se pyörii myötäpäivään ja käyttää hiilimateriaalista valmistettuja sisäisiä komponentteja itsevoiteluun ja kestävyyteen.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • procon 1113 V-nauhakiinnike: Sitä käytetään yhdistämään kahden sylinterimäisen osan välillä V-muotoisella nauhalla, mikä varmistaa tiiviin ja luotettavan tiivistyksen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän pumpun käytön aikana aiheuttama melutaso?

A. 60 dBA.

K. Kuinka tarkistan pyörivän siipipumpun suorituskyvyn?

V. Pyörivän siipipumpun suorituskyvyn tarkistamiseksi voit seurata parametreja, kuten virtausnopeutta, alipainetasoa ja painetta. Tämä voidaan mitata sopivilla mittareilla ja välineillä.

K. Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä tätä pyörivää siipipumppua?

A.

  • Varmista, että pumppu on asennettu oikein ja että maadoitus ja sähköliitännät on tehty oikein.
  • Käytä pumppua hyvin ilmastoidussa tilassa vaarallisten höyryjen kertymisen estämiseksi.
  • Käsittele vain yhteensopivia nesteitä tai kaasuja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) pumpun käsittelyn ja huollon aikana.
  • Noudata pumpun käyttölämpötilarajoja ylikuumenemisen välttämiseksi.
  • Harjoittele sähköturvallisuutta käyttäessäsi sähköpumppua ja vältä altistumista vedelle.
  • Varmista, että pumpun tuuletusaukot eivät ole tukossa, jotta ilmanvaihto pysyy kunnossa.
  • Kiinnitä pumppu turvallisesti, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineTehontarveHinta
PROCON 114B190F11BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 190 GPH, messinki | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143190 l / s0.61 hv0.75 hv210 GPH150 psi0.75 hv€323.27
PROCON 114B330F11XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, messinki | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143330 l / s1 hv1.22 hv346 GPH150 psi0.86 hv€323.27
PROCON 114E330F11XX Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, messinki | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hvYhden tasainen330 l / s1 hv1.22 hv-250 psi1.22 hv€188.69
PROCON 104E265G12BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 265 GPH, messinki | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hvYhden tasainen265 l / s0.82 hv1.01 hv-60 psi0.86 hv€197.63
PROCON 104B240F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143240 l / s0.7 hv0.86 hv-150 psi0.42 hv€176.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 114B240F11BA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki
€316.65 / yksikkö