Kuivaimunostin: 3.3 ft. , Kuiva paino: 4.5 lbs. , Kotelon materiaali: Messinki , Imuaukon koko: 1 / 2 "-12 , Sisääntulon tyyppi: NPT , Max. Nesteen viskositeetti: 100 cP , Max. Paine: 200 psi , Max. Nopeus: 2400 RPM , Mfr. Sarja: Sarja 4 , Min. Käyttölämpötila: -4 astetta F , Asennustyyli: Pultti kiinni , Ulostulon koko: 1 / 2 "-12 , Pistorasiatyyppi: NPT , pH-alue: 6pH , Kierto: myötäpäivään , Roottorin materiaali: 303 Ruostumaton teräs , Akseli: 303 Ruostumaton teräs , TDS-resoluutio: 5000ppm , Märkäimunostin: 6.6 ft.
Toimintamekanismi
- Proconin pyörivissä siipipumpuissa on roottori, jossa on siivet sylinterimäisen kotelon sisällä.
- Kun roottori pyörii, siivet liukuvat ulos epäkeskisen muodon vuoksi.
- Tämä liike luo laajenevia kammioita, jotka imevät nesteitä tai kaasuja.
- Kun roottori pyörii, siivet työntävät nestettä tai kaasua ulostuloa kohti, jolloin syntyy tyhjiö tai virtaus.
Ominaisuudet
- Procon 4 -sarjan pyörivissä siipipumpuissa on messinkikotelo, joka ottaa huomioon kestävyyden.
- Ne ovat itseimeytyviä ja niissä on nitriili/fluorihiilielastomeerit kulutusta kestävän tiivistyksen saavuttamiseksi.
- Nämä pyörivät siipipumput kestävät jopa 320 asteen lämpötiloja.
- Tietyissä malleissa on ylipaineventtiilit ylipaineen käsittelemiseksi ja poistamiseksi (maksimikäyttöpaineen yläpuolella).
Yhteensopivat lisävarusteet
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka pyörivät siipipumput saavuttavat tyhjiön?
Pyörivät siipipumput aikaansaavat tyhjiön luomalla laajenevia kammioita, kun siivet liukuvat ulospäin roottorin epäkeskisyyden vuoksi. Tämä toimenpide imee kaasua tai nestettä sisääntuloaukosta ja työntää sitä sitten ulostuloa kohti.
Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa pyörivää siipipumppua?
Sopivan pumpun koon valinta riippuu tekijöistä, kuten halutusta virtausnopeudesta, alipainetasosta, käyttölämpötilasta ja käsiteltävän nesteen tyypistä.
Onko mahdollista määrittää Proconin pyörimissiipipumppujen pyörimissuunta?
Jokaisen Procon-pyörivän siipipumpun edessä on suuntanuolet (myötäpäivään/vastapäivään), jotka edustavat pyörimissuuntaa.
Kuinka voin pitää öljyn poissa pumpatusta kaasusta tai nesteestä?
Öljyn saastumisen estämiseksi varmista, että käytät oikeantyyppistä öljyä ja vaihda se säännöllisin väliajoin. Lisäksi asianmukainen suodatus ja säännölliset öljyntarkastukset ovat välttämättömiä öljyn puhtauden ylläpitämiseksi.