Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER H9CP -liitin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WAD 30N319

PARKER H9CP-liitin, 1/4 tuuman rungon koko

Varastossa
Tuote: AC4WAD Malli: H9CPRistiviite: 30N319

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Barb koko3 / 8 "
Rungon materiaaliTeräs
Kehon koko1 / 4 "
Yhteyden tyyppiTyönnä Lok Letku Barb
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromi
Letkun liitäntäJatka sinnikkäästi
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
VaihtotyyppiTeollinen
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus25 cfm
Max. Käyttöpaine300 psi
Max. Paine300 psi
Platingsinkki
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Venttiilin tyyppiValitsematon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi7307995015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoYhteyden tyyppiLetkun liitäntäMax. VirtausVenttiilin tyyppiHinta
PARKER EZ-251-6HB kytkin, 1/4 tuuman rungon koko | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "Letkun tankoLetku Barb25 cfmPutkimainen€96.11
PARKER EZ-371-6HB kytkin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WAP 30N329 EZ-371-6HB3 / 8 "Letkun tankoLetku Barb50 cfmPutkimainen€107.07
PARKER EZ-371-6MP -liitin, 3/8 tuuman rungon koko | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmPutkimainen€94.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER H9CP-liitin, 1/4 tuuman rungon koko
€11.50 / yksikkö