Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 114B190F11BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 190 GPH, messinki | AF2QYB 114B190F11BA 250

PROCON 114B190F11BA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 190 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: AF2QYB Malli: 114B190F11BARistiviite: 114B190F11BA 250
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
€323.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Rungon materiaaliMessinki
SisäänrakennettuVaroventtiili
OhittaaKyllä
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
AjaaUroitettu pronssikytkimellä 1143
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino4.5 lbs.
Ulkoinen helpotusEi vaadittu
Virtausnopeus190 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi190 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi186 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi182 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi178 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi193 l / s
GPH190
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.33 hv
HP @ 150 psi0.47 hv
HP @ 200 psi0.61 hv
HP @ 250 psi0.75 hv
HP @ 50 PSI0.18 hv
Sisääntulon koko1 / 2 "-12
Tuloaukon tyyppiNPT
Tulo / lähtö NPTF (tuumaa)1/2
Max. Virtaus210 GPH
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Paine200 psi
Max. Nopeus2400 RPM
Maks. Lämpötila150 F
Valmistaja SarjaSarja 4
Min. Virtausnopeus178 GPH
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennusKarbonaattorin kiinnitystyyli
AsennustyyliPultti kiinni
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko1 / 2 "-12
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.75 hv
Vapautuspaine Max.250 PSI
Varoventtiilialue151-250 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21
Akseli303 Ruostumaton teräs
Staattinen paine100 psi
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiKiinteä muovi - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413500090
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 114B190F11BA pyörivä siipipumppu on iskutilavuuspumppu, jota käytetään erilaisissa teollisissa ja kaupallisissa sovelluksissa, joten se soveltuu nesteiden pumppaamiseen juoma-automaateissa, espressokoneissa ja vedensuodatusjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itseimevä, jotta se voi aloittaa veden pumppaamisen vaivattomasti ilman ulkopuolista apua, mikä lyhentää asennusaikaa.
  • Tässä pumpussa on sisäinen varoventtiili ei-ulkoisessa säätökonfiguraatiossa turvallisen toiminnan varmistamiseksi ja pumpun suojaamiseksi ylipainetilanteilta.
  • Siinä on messinkikotelo, joka takaa kestävyyden ja korroosionkestävän alttiilla pinnoilla.
  • Tämä pyörivä siipipumppu on varustettu 1/2 tuuman NPT-tulo- ja ulostuloliitännöillä, jotta se voidaan helposti integroida olemassa oleviin järjestelmiin.
  • Sen mukana tulee EPDM/nitriili-elastomeerit, jotka takaavat erinomaisen tiivistyksen ja suojan hankausaineilta.
  • Tätä pumppua voidaan käyttää lämpötiloissa -4 - 160 astetta F, mikä varmistaa sopivuuden sekä kylmiin että kuumiin sovelluksiin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee ottaa huomioon käytettäessä pyörivää siipipumppua?

A. Käytä pyörivää siipipumppua käytettäessä tarvittaessa suojalaitteita, varmista kunnollinen maadoitus ja vältä altistumista vaarallisille aineille.

K. Mikä on tämän pyörivän siipipumpun tehontarve?

V. Pumpun vaadittava mekaaninen enimmäisteho on 0.75 hv (559 W).

K. Voiko Procon 114B190F11BA pumppu toimia kuivana ilman vaurioita?

A. Pumpun käyttäminen kuivana pitkän aikaa voi aiheuttaa vaurioita. On suositeltavaa välttää pumpun käyttämistä ilman nestettä, koska se voi johtaa ennenaikaiseen kulumiseen tai sisäisten osien rikkoutumiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineTehontarveHinta
PROCON 114B240F11BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143240 l / s0.7 hv0.86 hv260 GPH150 psi0.86 hv€316.65
PROCON 114B330F11XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, messinki | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143330 l / s1 hv1.22 hv346 GPH150 psi0.86 hv€323.27
PROCON 114E330F11XX Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, messinki | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hvYhden tasainen330 l / s1 hv1.22 hv-250 psi1.22 hv€188.69
PROCON 104E265G12BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 265 GPH, messinki | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hvYhden tasainen265 l / s0.82 hv1.01 hv-60 psi0.86 hv€197.63
PROCON 104B240F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki | CM6UTM 104B240F11BC0.54 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143240 l / s0.7 hv0.86 hv-150 psi0.42 hv€176.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 114B190F11BA pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 190 GPH, messinki
€323.27 / yksikkö