Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROCON 104B240F11BC Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki | CM6UTM

PROCON 104B240F11BC pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki

Varastossa
Tuote: CM6UTM Malli: 104B240F11BC
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
€176.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä siipipumppu
Purkauspaine (PSI)Max. 250 psi
AjaaUroitettu pronssikytkimellä 1143
Kuivaimunostin3.3 ft.
Kuiva paino4.5 lbs.
Virtausnopeus240 l / s
Virtausnopeus @ 100 psi240 l / s
Virtausnopeus @ 150 psi236 l / s
Virtausnopeus @ 200 psi232 l / s
Virtausnopeus @ 250 psi228 l / s
Virtausnopeus @ 50 psi243 l / s
KoteloMessinki
HP @ 100 PSI0.37 hv
HP @ 150 psi0.54 hv
HP @ 200 psi0.7 hv
HP @ 250 psi0.86 hv
HP @ 50 PSI0.21 hv
Sisääntulon koko1 / 2 "-12
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Nesteen viskositeetti100 cP
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Nopeus2400 RPM
Valmistaja SarjaSarja 4
Min. Käyttölämpötila-4 astetta F
Min. Kierrosluku1000RPM
AsennustyyliPultti kiinni
Melutaso60 dBa
Nimellinen kierrosluku1,725 rpm
Poistoaukon koko1 / 2 "-12
Pistorasian tyyppiNPT
pH-alue6pH
Tehontarve0.42 hv
Varoventtiilialue60 - 99 psi
Kiertomyötäpäivään
Roottorin materiaali303 Ruostumaton teräs
TiivistemateriaaliNitriili, tyyppi 21, ei tasapainottaa keramiikkaa/hiiltä
Staattinen paine100 psi
TDS-tarkkuus5000ppm
Venttiilin kokoonpanoVakio-ei ulkoinen säätö
Venttiilin tyyppiKiinteä muovi - Ultem
Märkäimunostin6.6 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575

Tuotteen yksityiskohdat:

Procon 104B240F11BC pyörivä siipipumppu on iskutilavuuspumppu, jota käytetään nesteiden siirtämiseen juoma-automaateissa, espressokoneissa ja vedenkäsittelyjärjestelmissä.

Ominaisuudet:

  • Siinä on itseimevä rakenne, joka käynnistää pumppausprosessin ilman ulkoista esitäyttöapua, mikä yksinkertaistaa asennusta ja käyttöä.
  • Tässä pyörivässä siipipumpussa on sisäinen varoventtiili, joka suojaa ylipainetilanteilta mahdollisesti aiheutuvilta vaurioilta.
  • Se on varustettu 1/2 tuuman NPT-tulo- ja ulostuloliitännöillä, jotta se on helppo integroida olemassa oleviin nesteensiirtojärjestelmiin.
  • Tässä siipipumpussa on messinkirakenne, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Siinä on EPDM/nitriili-elastomeerit vuotojen estämiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä pumpun itseimemiskyvystä on?

V. Itseimevä ominaisuus mahdollistaa pumpun käynnistämisen ilman ulkoista esitäyttöapua, mikä yksinkertaistaa asennusta ja käyttöä.

K. Mikä on pumpun virtauskapasiteetti?

V. Procon 104B240F11BC -pumppu pystyy käsittelemään 240 gallonan (725 litraa tunnissa) virtausnopeuden.

K. Kuinka paljon tehoa pumppu vaatii?

V. Pumppu vaatii mekaanisen maksimihevosvoiman 0.86 hv.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHP @ 150 psiAjaaVirtausnopeusHP @ 200 psiHP @ 250 psiMax. VirtausMax. KäyttöpaineTehontarveHinta
PROCON 114B190F11BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 190 GPH, messinki | AF2QYB 114B190F11BA 250 114B190F11BA0.47 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143190 l / s0.61 hv0.75 hv210 GPH150 psi0.75 hv€323.27
PROCON 114B240F11BA Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki | AF2QYC 114B240F11BA 250 114B240F11BA0.54 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143240 l / s0.7 hv0.86 hv260 GPH150 psi0.86 hv€316.65
PROCON 114B330F11XX Pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, messinki | AF2QYD 114B330F11XX0.78 hvUroitettu pronssikytkimellä 1143330 l / s1 hv1.22 hv346 GPH150 psi0.86 hv€323.27
PROCON 114E330F11XX Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 330 GPH, messinki | CM6UTK 114E330F11XX0.78 hvYhden tasainen330 l / s1 hv1.22 hv-250 psi1.22 hv€188.69
PROCON 104E265G12BA Pyörivä siipipumppu, pulttikiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 265 GPH, messinki | CM6UTL 104E265G12BA0.63 hvYhden tasainen265 l / s0.82 hv1.01 hv-60 psi0.86 hv€197.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROCON 104B240F11BC pyörivä siipipumppu, kiinnitys, 1/2 tuuman NPT, 240 GPH, messinki
€176.71 / yksikkö