HYVÄKSYTTY Myyjä 6f.375x2 Tyhjä varastossa Suorakulmainen ruostumaton teräs 3/8 T x 2 Tuuman Leveys x 6 Jalkaa | AE2PDQ 4YTV7

APPROVED VENDOR 6f.375x2 tyhjä suorakaiteen muotoinen ruostumaton teräs 3/8 P x 2 tuumaa leveys x 6 jalkaa

Tuote: AE2PDQ Malli: 6f.375x2Ristiviite: 4YTV7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€183.21 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmainen tyhjä varastossa
Alloy tyyppi316
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoBBN
Pituus6"
Pituuden toleranssi+/- 0.001 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Luonnehehkutettu
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.060 / -0.010 "
TyyppiTarkkuus - korroosionkestävä
Tyypillinen kovuus217 max.
Tyypillinen vetolujuus75,000 PSI
Tyypillinen tuotto30,000 PSI
Leveys2"
Leveystoleranssi+ 0.094 / -0.031 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.94
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7222190000
AlkuperämaaSG

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 4YTU5 Tyhjä suorakulmainen ruostumaton teräs 3/16 T x 1 tuuman leveys x 6 jalan pituus | AE2PDD 4YTU53 / 16 "+0.050 / 0.010 "1"€50.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 6f.375x2 tyhjä suorakaiteen muotoinen ruostumaton teräs 3/8 P x 2 tuumaa leveys x 6 jalkaa
€183.21 / yksikkö