MORSE DRUM 510SS-115 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, DC Power Lift & Tilt, SS | AF6EQU

MORSE DRUM 510SS-115 pystysuoraan nostettava rumpupainin, 1.52 m, tasavirtalähde ja kallistus, SS

Tuote: AF6EQU Malli: 510SS-115
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€31,404.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora nostorumpu kaatokone
ToimintaNosta, Kuljeta ja Annostele
akun jännite12V DC-
Koko800 lbs.
Annostelun korkeus60 "
Rumpu Dia.22 "- 23.5"
RumpumateriaaliMuovi, Teräs, Kuitu
Rummun kierto360 astetta
RumpukokoJopa 55 gal.
RumputyyppiMuovi, teräs tai kuitu
Suorittaa loppuunBead Blast
LuokkaGrade 304
Korkeus78 "
Pituus50.5 "
NostaaAkun virta
Lift-tyyliAkun
MateriaaliRuostumaton teräs
KiertotyyppiEteenpäin, Taaksepäin
kallistaaAkun virta
KallistustyyliAkun
Kääntösäde61 "
TyyppiSingle Stage

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 312.75
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8428900390
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKallistustyyliAnnostelun korkeusKorkeusKääntösädeTyyppiJänniteeräPituusHinta
MORSE DRUM 510 pystynostorumpu, 1.52 m, käsipumppunostin, käsikampi, 363 kg korkki | AF6EMZ 510Käsiveivi60 "78 "61 "Single Stage-Pystysuuntainen nostorummun käsittelylaite-€8,064.95
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510-110 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, Power Lift & Tilt, 363 kg Kapasiteetti | AF6ENA 510-110Vaihtovirta60 "78 "61 "Single Stage115V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,238.82
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510-113 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, 3-ph Power Lift & Tilt, 363 kg Korkki | AF6ENB 510-113Vaihtovirta60 "78 "61 "Single Stage230/460V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,760.00
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510-114 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, Air Power Lift & Tilt, 363 kg Korkki | AF6ENC 510-114Ilmavoima60 "78 "61 "Single Stage-Pystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,265.55
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510-115 pystysuora nostorumpu, 1.52m, 12v DC Power Lift & Tilt, 363 kg korkki | AF6END 510-115Akun60 "78 "61 "Single Stage-Pystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€10,757.73
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510-117 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, 1-ph 50 Hz tehonosto/kallistus, 363 kg korkki | AF6ENE 510-117Vaihtovirta60 "78 "61 "Single Stage220V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€11,693.18
Tarjouspyyntö
MORSE DRUM 510-120 pystysuora nostorumpu, 1.52 m, voimanostin, käsikampi, 363 kg korkki | AF6ENF 510-120Käsiveivi60 "78 "61 "Single Stage115V ACPystysuuntainen nostorummun käsittelylaite50.5 "€9,708.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MORSE DRUM 510SS-115 pystysuoraan nostettava rumpupainin, 1.52 m, tasavirtalähde ja kallistus, SS
€31,404.55 / yksikkö