Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 Stainless Steel 1/4-20 Pipe1/4 Inch, 10PK | AE7KKK 5YU69

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 ruostumaton teräs 1/4-20 putki 1/4 tuumaa, 10PK

Varastossa
Tuote: AE7KKK Malli: U17567.025.0025Ristiviite: 5YU69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko1 / 4 "
Sisäpituus1.25 "
Sisäleveys9 / 16 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.025.0025 Ubolt 304 ruostumaton teräs 1/4-20 putki 1/4 tuumaa, 10PK
€16.07 /pakkaus