HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECG6 Wire Security Cart 1800 Lb. 48 tuuman pituus | AA9NQA

APPROVED VENDOR 1ECG6 langallinen turvakärry 1800 Lb. Pituus 48 tuumaa

Tuote: AA9NQA Malli: 1ECG6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,364.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoturvakori
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
rakentaminen1 1/4 "neliöputken pohja, 1" oikea. Putken sivut
Suorittaa loppuunkromi
Mitata11 ga. Pohja, 16 ga. Sivut
Kantavuus1800 lb
Kokonaiskorkeus70 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 87.54
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)132.08
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän tyyppiKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1ECH1 Wire Security Cart 900 Lb. 60 tuuman pituus | AA9NQE 1EC1polyuretaani4 kääntyvää900 lb68.5 "65 "27.25 "€1,550.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1ECG6 langallinen turvakärry 1800 Lb. Pituus 48 tuumaa
€1,364.71 / yksikkö