PRO-LINE WST60 Arc Screen 60 L x 2 S x 48 K Maalaamaton | AA8CCZ 16Y920

PRO-LINE WST60 Arc Screen 60 L x 2 S x 48 K Maalaamaton

Varastossa
Tuote: AA8CCZ Malli: WST60Ristiviite: 16Y920

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€444.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc-näyttö
Värimaalaamaton
Syvyys2"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.31
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
PRO-LINE WST72 -kaarinäyttö 72 W x 2 S x 48 H Maalaamaton | AA8CDA 16Y921 WST7272 "€709.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE WST60 Arc Screen 60 L x 2 S x 48 K Maalaamaton
€444.43 / yksikkö