COXREELS 112Y -sarjan käsikäyttöiset letkukelat


Suodattaa
Johdon pituus: Ei sisälly , Syvyys: 12 " , Arvosana: Heavy Duty , Pitää: 40 jalkaa 8/3, 75 jalkaa 10/3, 150 jalkaa 12/3, 300 jalkaa 16/3 , NEC-johdon nimi: SO, SJO tai SJTO , NEMA-liittimen kokoonpano: Ei eristetty , NEMA-vastaanottimen kokoonpano: Ei eristetty , Myyntipisteiden määrä: 0
TyyliMalliPohjan kokoLetkun pituusAsennuskokoKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
112Y-4
6 x 6 "40 jalkaa, 75 jalkaa, 150 jalkaa, 300 jalkaa4 x 3 "13.13 "12 "12.25 "€366.02
B
112Y-8
9.5 x 6 "80 jalkaa, 135 jalkaa, 300 jalkaa5.5 x 3 "13.13 "12 "15.75 "€327.41
C
112Y-8-CM
11.5 x 10.63 "80 jalkaa, 135 jalkaa, 300 jalkaa10.5 x 5.25 "14.75 "13 "16.38 "€383.54
B
112Y-12
14 x 6 "150 jalkaa, 225 jalkaa10 x 3 "13.13 "12 "20.5 "€336.76
C
112Y-12-CM
16 x 10.63 "150 jalkaa, 225 jalkaa15 x 5.25 "14.75 "13 "20.88 "€383.54

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?