PRO-LINE WST72 -kaarinäyttö 72 W x 2 S x 48 H Maalaamaton | AA8CDA 16Y921

PRO-LINE WST72 Arc Screen 72 L x 2 S x 48 K Maalaamaton

Tuote: AA8CDA Malli: WST72Ristiviite: 16Y921
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€709.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc-näyttö
Värimaalaamaton
Syvyys2"
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusHiilivapaa sertifioitu
Korkeus48 "
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 78.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
PRO-LINE WST60 Arc Screen 60 L x 2 S x 48 K Maalaamaton | AA8CCZ 16Y920 WST6060 "€444.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRO-LINE WST72 Arc Screen 72 L x 2 S x 48 K Maalaamaton
€709.84 / yksikkö