Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU49 -muuntajan yksikkö 277v 60 Hz | AC4DLE

DAYTON 2YU49 muuntajayksikkö 277v 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC4DLE Malli: 2YU49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuuntaja
Vahvistimet AC30
Hz60
Materiaalifenoliset
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe1
Jännite277

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8504314065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteHinta
DAYTON 2YU48 -muuntajayksikkö 240v 60 Hz | AC4DLD 2VU48240€138.82
DAYTON R8285B Relemuuntaja | CJ3DDW 24KT47 R8285B-€247.62
DAYTON G865-838-888 muuntaja | CJ3QVM 45L514 G865-838-888-€102.69
DAYTON G865-811-888 muuntaja | CJ3QVN 45U016 G865-811-888-€106.44
DAYTON MHGEC4603GGS muuntaja | CJ3QVP 46J377 MHGEC4603GGS-€65.39
DAYTON 50-K120K muuntaja | CJ3QWE 23KY89 50-K120K-€57.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU49 muuntajayksikkö 277v 60 Hz
€133.42 / yksikkö