Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WBS-14-BASE Muovinen rainapohja, musta | AG8CDA

VESTIL WBS-14-BASE muovinen verkkosuojapohja, musta

Varastossa
Tuote: AG8CDA Malli: WBS-14-BASE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstejärjestelmän pohja
VäriMusta
Syvyys14 3 / 4 "
Korkeus4 3 / 4 "
Pituus14 3 / 4 "
Nesteen täyttökapasiteetti18 lbs.
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
HeijastavaEi
Hiekka täyttökapasiteetti30 lbs.
Leveys14 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WBS-14-BASE muovinen verkkosuojapohja, musta
€114.34 / yksikkö