DAYTON Valaistu painonappi, 22 mm, 1NO / 1NC, punainen


Suodattaa
Toiminta: Hetkellinen , Perusmateriaali: Metalli , Kehys: kromi , Väri: punainen , Yhteydenottolomake: 1NO / 1NC , Pään materiaali: Metalli , IP-luokitus: 65 , Lamppumoduulin tyyppi: Täysi jännite , Lampun tyyppi: LED , NEMA-luokitus: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Operaattorien määrä: 1 , Koko: 22mm , Pääteliitäntä: Painelevy , Operaattorin tyyppi: Vartioitu, pyöreä
TyyliMalliLampun moduulin jänniteLampun jänniteHinta (ei alv)
A
30G202
24 VAC/DC24 VAC/DC€73.11
B
30G206
120 VAC120 VAC€73.11

Valaistu painonappi, 22 mm, 1NO / 1NC, punainen

Daytonin valaistut painikkeet soveltuvat teollisuuslaitteiden, kuten hydraulinostimien ja puristimien, käynnistys- tai sammutussovellusten ohjaamiseen. Näissä painikkeissa on hetkellinen toiminta, joka voi muuttaa käyttölaitteen toimintaa (päälle/pois), kun huuhtelupäätä painetaan, ja palaa välittömästi alkuperäiseen asentoonsa, kun painike vapautetaan. Niissä on punainen LED-merkkivalo, joka ilmoittaa koneen toimintatilan ja mahdollistaa näkyvyyden savuisissa tai heikossa valaistuksessa. Valitse laajasta valikoimasta näitä 22 mm valaistuja painikkeita, jotka ovat saatavilla 24 VAC / DC ja 120 VAC lamppujännitteillä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?