HEAT WAGON P1800-3 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 240v 3ph | AG7DVG 5PFX3

HEAT WAGON P1800-3 Sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 240v 3ph

Varastossa
Tuote: AG7DVG Malli: P1800-3Ristiviite: 5PFX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,002.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen säteilylämmitin
Ilman lämpötila Nouse100-astetta F
Vahvistimet AC50.0/34.0
BtuH-lähtö65,000/41,000
VäriValkoinen
Syvyys14 "
Lämmittimen tyyppiTuuletin pakotettu
Korkeus20 "
Hz60
kW18/12
NEMA-pistokkeen määrityksetLangallinen
Lämpöasetusten määrä2
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Vaihe3
Turvallisuus OminaisuudetYlikuumenemisen rajakytkin (automaattinen nollaus)
Jännite240
Watts18,000/12,000
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.03
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8516290030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACVaiheHinta
HEAT WAGON P1800-1 Sähköinen ilmalämmittimen tuuletin pakotettu 240v 18kw | AG7DVF 5PFX2 P1800-175.0/50.01€2,958.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HEAT WAGON P1800-3 Sähköinen ilmanlämmittimen tuuletin, pakko 240v 3ph
€3,002.29 / yksikkö