SALSBURY INDUSTRIES 33336CHE Päätypaneelin kaltevuus Yläosa D21 x H78 Kirsikka | AC6VZY 36M906

SALSBURY INDUSTRIES 33336CHE Päätypaneelin kaltevuus D21 x H78 Cherry

Tuote: AC6VZY Malli: 33336CHERistiviite: 36M906
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätypaneeli kaltevalle yläkaapille
VäriKirsikka
Suorittaa loppuunMuovilaminaatti
Materiaalilastulevyn
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus79.75 "
AlaluokkaValmis päätypaneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)208.28
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi4410110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 33334BLK kaapin päätypaneelin kaltevuusalusta 18 x 79 musta | AA4ZFX 13K828 33334BLKMusta18 "78.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33334BLU -kaapin päätypaneelin kaltevuusalusta 18 x 79 sininen | AA4ZFY 13K829 33334BLUsininen18 "78.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33334CHE -kaapin päätypaneelin kaltevuus 18 x 79 kirsikka | AA4ZFZ 13K830 33334CHEKirsikka18 "78.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33334GRY -kaapin päätypaneelin kaltevuusalusta 18 x 79 harmaa | AA4ZGA 13K831 33334 GRYHarmaa18 "78.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33334MAH -kaapin päätypaneelin kaltevuus yläosa D 18 mahonki | AA4ZGB 13K832 33334MAHMahonki18 "78.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33334MAP -kaapin päätypaneelin kaltevuus 18 x 79 vaahtera | AA4ZGC 13K833 33334KARTTAVaahtera18 "78.625 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33336BLK Päätypaneelin kaltevuusalusta D21 x H78 Musta | AC6VZW 36M904 33336BLKMusta21 "79.75 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33336CHE Päätypaneelin kaltevuus D21 x H78 Cherry