Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 19765 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0320 In | AE7EGQ 5XE70

PRECISION BRAND 19765 Feeler Gauge -hiiliteräs 0.0320 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7EGQ Malli: 19765Ristiviite: 5XE70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFeeler-mittari
Terän leveys1 / 2 "
MateriaaliKorkea hiiliteräs
LuonneRC 48-62
Paksuus0.813mm
Paksuustoleranssi+/- 0.00075 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laatikko sisältää (25 jalkaa kela)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusPaksuustoleranssiHinta
TARKKUUSMERKKI 19125 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0010 In | AE7EBJ 5XB93 191250.025mm+/- 0.00012 "€210.09
TARKKUUSMERKKI 19175 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0020 In | AE7EED 5XE13 191750.051mm+/- 0.00020 "€90.56
TARKKUUSMERKKI 19215 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0030 In | AE7EEH 5XE17 192150.076mm+/- 0.00020 "€89.28
TARKKUUSMERKKI 19265 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0050 In | AE7EEM 5XE21 192650.127mm+/- 0.00020 "€70.00
TARKKUUSMERKKI 19315 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0070 In | AE7EER 5XE25 193150.178mm+/- 0.00020 "€60.30
TARKKUUSMERKKI 19365 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0090 In | AE7EEW 5XE29 193650.229mm+/- 0.00025 "€56.35
TARKKUUSMERKKI 19405 Feeler Gauge High Carbon Steel 0.0110 tuumaa | AE7EFA 5XE33 194050.279mm+/- 0.00035 "€65.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 19765 Feeler Gauge -hiiliteräs 0.0320 tuumaa
€14.11 / yksikkö