Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BENCHPRO B48 Säiliökisko 48 W x 1-1 / 2 S x 4 Tuumaa H Sininen | AA4NXB 12V592

BENCHPRO B48 Säiliön kisko 48 L x 1-1/2 S x 4 tuumaa K Sininen

Varastossa
Tuote: AA4NXB Malli: B48Ristiviite: 12V592

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakisko
Värisininen
Syvyys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BENCHPRO B48 Säiliökisko 48 W x 1-1 / 2 S x 4 Tuumaa H Harmaa | AA4NZD 12V641 B48Harmaa€87.53
BENCHPRO B48 roskakori 48 L x 1 S x 1 K Musta | AA2002PBF 4V4 B48Musta€87.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BENCHPRO B48 Säiliön kisko 48 L x 1-1/2 S x 4 tuumaa K Sininen
€87.53 / yksikkö