DAYTON Pistokeliitäntäreleet, Sivulaippa -asennus


Suodattaa
HP @ 120V: 1/3 , Hz: 50/60 , Asennus: Sivulaippa
TyyliMalliNastatKelan VA-luokitusKäämin voltitPistorasiaKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeYhteystiedotYhteystietojen luokitusHinta (ei alv)
A
5YP95
52.02240 VACEi eristetty15SPDTKestävä hopeametalli15A @ 277 VAC / 28 VDC€37.76
B
5YR13
81.2212 VDCEi eristetty15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€25.36
B
5YP97
82.02120 VACLaippa15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€25.36
B
5YP90
82.02240 VACEi eristetty15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€24.19
B
5YR14
81.2224 VDCEi eristetty15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€25.36
B
5YP96
82.0224 VAC-15DPDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€25.36
C
5YP92
112.02120 VACLaippa133PDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
C
5YR10
111.2224 VDCEi eristetty133PDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
C
5YP93
112.02240 VACEi eristetty133PDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
C
1EJD1
11312 VDCLaippa133PDTHopea seos10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04
C
5YP91
112.0224 VAC-133PDTKestävä hopeametalli10A @ 277 VAC / 30 VDC€35.04

Pistokeliitäntäreleet, Sivulaippa -asennus

Daytonin yleisreleet ohjaavat ihanteellisesti koneiden ja laitteiden toimintaa (ON / OFF-tila). Näissä yksiköissä on hopeaseoskoskettimet, jotka mahdollistavat erinomaisen lämmön- ja sähkönjohtavuuden. Niiden nelikulmainen pohjarakenne mahdollistaa nopean asennuksen laipan sivulle. Näitä yleiskäyttöisiä releitä käytetään sovelluksissa (teollisuus, autoteollisuus ja tietoliikenne), joiden on ohjattava virtapiiriä pienitehoisella signaalilla tai kun tarvitaan useita piirejä ohjattavaksi yhdellä signaalilla. Valitse laajasta valikoimasta näitä plug-in releitä, DPDT, SPDT ja 3PDT yhteydenottolomakeversioita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?