Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWERCOIL 3532-3/4X1.0D Helical Insert, 3/4-10 Thread Size, 0.750 Inch Length, Stainless Steel, 5Pk | AE6RPA 5UUC6

POWERCOIL 3532-3/4X1.0D kierresisäke, 3/4-10 kierrekoko, 0.750 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk

Varastossa
Tuote: AE6RPA Malli: 3532-3/4X1.0DRistiviite: 5UUC6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen lisäosa
Poran koko25 / 32 "
Vapaa kela Dia.0.881 "
Pituus0.75 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC43-C50
Koko3 / 4-10
Napauta Koot3 / 4-10
Vetolujuus200,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiVapaajuoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWERCOIL 3532-3/4X1.0D kierresisäke, 3/4-10 kierrekoko, 0.750 tuuman pituus, ruostumaton teräs, 5 pk
€23.00 /pakkaus