ML KISHIGO Palonkestävät liivit, vetoketju


ML Kishigo AZFM 300 -sarjan tulenkestävät korkean näkyvyyden liivit mahdollistavat työntekijöiden tunnistamisen kaukaa, mikä vähentää onnettomuusriskiä ja parantaa yleistä turvallisuutta työmaalla. Näitä Hi-Viz-liivejä käytetään tietöissä ja liikenteenohjauksessa, kunnallis- ja kunnossapitotöissä sekä rakentamisessa ...sivustoja.Lue lisää

Suodattaa
ANSI-luokka: 2 , ATPV-luokitus: 5.1 , Sulkemistapa: Vetoketju , Väri: Keltainen / vihreä , Sukupuoli: Molemmille sukupuolille sopiva , Vaaran riskiluokka (HRC): 1 , Materiaali: modakryyli- , Taskujen lukumäärä: 0 , Taskut: 4 , Raidan väri: Hopea
TyyliMalliSopii rinnan kokoonPituusKokoHinta (ei alv)
A
AZFM300-M
40 "- 51"26 "M€168.00
A
AZFM300-L
44 "- 55"27 "L€168.00
A
AZFM300-XL
48 "- 59"27 "XL€168.00
A
AZFM300-2X
52 "- 63"28 "2XL€175.05
A
AZFM300-3X
56 "- 67"29 "3XL€184.50
A
AZFM300-4X
60 "- 71"29 "4XL€191.14

Palonkestävät liivit, vetoketju

ML Kishigo AZFM 300 -sarjan tulenkestävät korkean näkyvyyden liivit mahdollistavat työntekijöiden tunnistamisen kaukaa, mikä vähentää onnettomuusriskiä ja parantaa yleistä turvallisuutta työmaalla. Näitä Hi-Viz-liivejä käytetään tietöissä ja liikenteenohjauksessa, kunnallis- ja kunnossapitotöissä sekä rakennustyömailla.

Ominaisuudet

  • Ne on valmistettu polyesterimateriaalista, mikä takaa korkean lujuuden ja kulutuskestävyyden vaativissa työympäristöissä.
  • Näissä Hi-Viz-liiveissä on heijastava raitareunus, jonka kontrastiväri takaa erinomaisen näkyvyyden sekä päivällä että hämärässä.
  • Ne on varustettu vetoketjulla, joka helpottaa ja varmaa kiinnitystä työskentelyn aikana.
  • Nämä liivit täyttävät ANSI / ISEA-standardin tunnetun turvastandardin korkean näkyvyyden vaatteille.
  • Lisäksi niissä on U-raitakuvio takana, joka tarjoaa lisää näkyvyyttä eri kulmista ja parantaa käyttäjän turvallisuutta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?