POWERCOIL

Powercoil on osa Bordo Internationalia ja on johtava kierreterojen toimittaja. Powercoilin kierteenkorjaussarjat sisältävät asennustyökalun, poranterän, kierretyökalun, kierreterän ja kierretyökalun. Tuotemerkki tarjoaa erilaisia ​​kierrekorjausosia, jotka sopivat minkä tahansa irronneen pultin tai ruuvin kierteen korjaamiseen tai vahvistamiseen. Lue lisää

Suodattaa

Kiinnittimet

Kiinnittimet Suodattaa

Kierre inserttiKatso kaikki

  • Kierteiset langankierrepaketit

    Ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierteityssarjat, jotka on suunniteltu korjaamaan irrotetut kierteet ja asentamaan uudet kierteiset terät porattuun reikään. Sisältää kierteen asennustyökalun, pikateräksisen STI-hanan ja useita lisäosia, ja ovat yhteensopivia metristen / UNC / UNF / NPT-kierteiden kanssa

  • Kierteiset langan lisäystyökalut

    Erittäin kestävät esiseostimet, jotka on suunniteltu puristamaan sisäosan halkaisija niin, että se voidaan helposti asentaa kierteitettyyn reikään. Sisältää kierteisen karan, joka kiinnittää ja ohjaa sisäosan, ja sitä voidaan käyttää sekä vapaasti pyörivien että ruuvilukittavien inserttien kanssa. Saatavana myös yksittäisiä karoja

  • Kierteelliset langankorjauslisäosat

    Erilaiset tangoton ja punottu kierteen korjauslisäosat, jotka sopivat minkä tahansa irrotetun pultin tai ruuvikierteen korjaamiseen tai vahvistamiseen huomattavasti suuremman vääntömomentin saamiseksi. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, ja niitä on saatavana erikokoisina ja vapaina kelan halkaisijoina

Tietoja POWERCOILista

Powercoil-luettelo sisältää kierrekierresarjat, kierrekorjausterät ja kierrekierretyökalut. Heidän kierretyökalunsa, mukaan lukien karat ja esirullat, tarjotaan UNC-, UNF-, metrisinä hieno- ja metrisinä karkeakierteitystyypeinä. Niiden erittäin kestävät esirullat puristavat sisäosan halkaisijan, mikä helpottaa asennusta kierrereikään. Tuotemerkki tarjoaa myös kierteitetyn tuurnan, joka kytkee ja ohjaa sisäosan, ja sitä voidaan käyttää sekä vapaasti liikkuvien että ruuvilukitusterojen kanssa. Powercoilin ruostumattomasta teräksestä valmistetut kierresisäsarjat korjaavat irrotetut kierteet ja asentavat uudet kierresisäkkeet porattuun reikään.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Powercoil-tuotteen MPN-numerot ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Chrislynn- ja Recoil-mallinumeroihin. Joten jos etsit kierteitettyjä sisäosia, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneita, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Powercoil-sisäosat ovat kooltaan pieniä ja niitä toimitetaan useana kappaleena. Ne vaativat huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Siksi ne toimitetaan kuriirilähetyksellä minimoimaan seisokkeja.

POWERCOIL Kilpailuedut

Pulttisuojaus lankakierreruuvisisäkkeillä

Lankakierreruuvit on valmistettu austeniittisesta kromi-nikkeliteräksestä. Ne tarjoavat vahvan, kulutusta ja repeytymistä kestävän langan. Niiden joustavat ominaisuudet takaavat tasaisen kuormituksen, jännityksen jakautumisen ja täydellisen kierteen nousukulman.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka asentaa kierrelisäkkeet?

  • Luo uusi ja vahva kierre puhdistamalla alkuperäiset vaurioituneet kierteet tavallisella poralla (ei myydä sarjojen kanssa).
  • Napauta reikää jokaisessa sarjassa olevalla ylisuurella hanalla.
  • Kun sisäosa on paikallaan, se pyrkii ponnahtamaan takaisin alkuperäiseen halkaisijaansa, mikä antaa sille vahvan otteen reiässä.
  • Lopuksi vetokiila katkeaa napauttamalla alaspäin asennustyökalun päässä.
  • Tarvittaessa osat voidaan poistaa jollakin ulosvedetyllä työkalulla.

Mikä on korkein lämpötila, jonka kierresisäke voi sietää?

Powercoil-kierrepalat kestävät 425 celsiusasteen huippulämpötilan.

Millaisia ​​Powercoil-kierrekierresarjoja on saatavilla?

Powercoil tarjoaa nämä vapaasti kulkevat kierresarjat poranterillä / ilman.

Yksinomaiset tuotemerkit