APPROVED VENDOR Liner Poran holkit


Suodattaa
Holkkityyppi: Päätön vuori , Suorittaa loppuun: TERÄS , Kovuus: RC 62-64 , Materiaali: 52100 kautta karkaistu
TyyliMalliSamankeskisyyden suvaitsevaisuusPoran kokoSisällä Dia.Sisällä Dia. ToleranssiDia ulkopuolella.Dia. ToleranssiKokonaispituusHinta (ei alv)
A
L3222IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1.375 "€18.64
A
L324IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 4 "€11.12
A
L4834LK
0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€25.50
A
L2012FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "3 / 4 "€16.01
A
L204FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 4 "€12.77
A
L205FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "5 / 16 "€13.35
A
L208FT
0.0003 "TIR Max3 / 16 "3 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "5 / 16 "+0.0016 - +0.0013 "1 / 2 "€14.79
A
L485LK
0.0003 "TIR Max1 / 2 "1 / 2 "+0.0002 - +0.0005 "3 / 4 "+0.0018 - +0.0015 "5 / 16 "€11.46
A
L328IM
0.0003 "TIR Max5 / 16 "5 / 16 "+ 0.0001- +0.0004 XNUMX "1 / 2 "+0.0017 - +0.0014 "1 / 2 "€12.77
A
L6434NC
0.0005 "TIR Max3 / 4 "3 / 4 "+0.0003 - +0.0006 "1"+0.0018 - +0.0015 "2.125 "€25.11
A
L8834OR
0.0005 "TIR Max1"1"+0.0004 - +0.0007 "1.375 "+0.0022 - +0.0018 "2.125 "€38.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?