Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 29FG31 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AB8UZM

POWER FIRST 29FG31 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät

Varastossa
Tuote: AB8UZM Malli: 29FG31
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
€11.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20A @ 125 / 250V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPDT
HP2 @ 125/250 VAC
Asennusreikä0.87 "x 1.16"
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 149 astetta F
Suositeltava käyttöGeneraattorit, teollisuuskoneet
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoPäällä / päällä
Terminaalit1/4 "Pikalinkki-välilehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)8.99
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8536509040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräKäyttölämpötila alueTerminaalitHinta
POWER FIRST 2LNE2 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPJ 2LNE220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€6.96
POWER FIRST 2LNE4 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPL 2LNE420 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€1.30
POWER FIRST 2LNE5 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPM 2LNE520 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€6.96
POWER FIRST 2LNE6 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPN 2LNE620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€2.82
POWER FIRST 2LNE7 keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPP 2LNA3 2LNE720 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€2.82
POWER FIRST 2LNG6 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQH 2 LNG620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 astetta 104 astetta FRuuvi€4.78
POWER FIRST 2LNG7 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQJ 2 LNG720 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 29FG31 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät
€11.05 / yksikkö