Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POWER FIRST 2LNG6 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQH

POWER FIRST 2LNG6-keinukytkin Dpdt 6 -liitännät

Varastossa
Tuote: AC2NQH Malli: 2LNG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
AC-kontaktiluokitus20 A @ 125 V, 15 A @ 250 V
korinvärisetMusta
YhteydenottolomakeDPDT
HP2 @ 110/250 VAC
Asennusreikä0.83 "x 1.45"
Liitäntöjen määrä6
Käyttölämpötila alue32 astetta 104 astetta F
Vaihda väriäMusta
KytkintoimintoPäällä / päällä
TerminaalitRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0369
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-kontaktiluokitusYhteydenottolomakeHPAsennusreikäLiitäntöjen määräKäyttölämpötila alueTerminaalitHinta
POWER FIRST 29FG31 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AB8UZM 29FG3120A @ 125 / 250VDPDT2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 astetta 149 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€11.05
POWER FIRST 2LNE2 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPJ 2LNE220 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€6.96
POWER FIRST 2LNE4 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPL 2LNE420 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€1.30
POWER FIRST 2LNE5 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPM 2LNE520 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€6.96
POWER FIRST 2LNE6 Keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPN 2LNE620 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta FRuuvi€2.82
POWER FIRST 2LNE7 keinukytkin Spdt 3 -liitännät | AC2NPP 2LNA3 2LNE720 A @ 125 V, 15 A @ 250 VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€2.82
POWER FIRST 2LNG7 Keinukytkin Dpdt 6 -liitännät | AC2NQJ 2 LNG720 A @ 125 V, 15 A @ 250 VDPDT2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 astetta 104 astetta F1/4 "Pikalinkki-välilehti€15.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POWER FIRST 2LNG6-keinukytkin Dpdt 6 -liitännät
€4.78 / yksikkö