PowerFirst On/On -keinukytkimiä käytetään sähkövirran ohjaamiseen valaistuksessa, moottorin ohjauksessa ja autosovelluksissa. Ne tarjoavat luotettavan rajapinnan laitteiden virransyötön ohjaamiseen ja sähköjärjestelmien hallintaan.
Suodattaa
Tyhjennä kaikki
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Kehon väri: Musta , Suositeltu käyttö: Generaattorit, teollisuuskoneet , Kytkimen toiminto: Päällä / päällä
Näissä keinukytkimissä on SPDT / DPDT-kontaktimuoto korkeajännite- ja virtatoimintoihin.
Niissä on ruuvi-/pikaliitosliitin turvallisia ja helppoja liitäntöjä varten.
Niissä on On-On-kytkintoiminto kahden laitteen ohjaamiseen.
Standardit ja hyväksynnät
CE
UL
TÜV
Usein kysytyt kysymykset
Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa näitä keinukytkimiä?
Harkitse sovelluksesi enimmäisjännite- ja virtavaatimuksia.
Varmista, että kytkimen kosketinkokoonpano vastaa piirin tarpeita.
Valitse kytkin, jonka asennustyyli sopii asennustarpeisiisi.
Valitse kytkin, joka kestää ympäristöolosuhteet.
Mitä eroa on DPDT- ja SPDT-yhteyslomakkeiden välillä?
DPDT-kytkimissä on kaksi kosketinsarjaa, joissa kummassakin on kaksi mahdollista asentoa, ja SPDT-kytkimissä on yksi kosketinsarja, jossa on vain kaksi mahdollista asentoa. DPDT-kytkimet voivat ohjata kahta itsenäistä piiriä ja ne voidaan säätää yhteen kahdesta asennosta jokaiselle piirille. Toisaalta SPDT-kytkimet voivat ohjata vain yhtä piiriä, kun ne on asetettu toiseen kahdesta asennosta.
Mitä eroa On/On- ja On/Off-keinukytkimillä on?
On/On-keinukytkimillä on kaksi On-asentoa, jolloin ne voivat vaihtaa kahden erillisen piirin välillä, kun taas On/Off-keinukytkimillä on yksi On-asento, ja ne voivat helposti kytkeä yhden piirin päälle tai pois päältä.