Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PF420AS -suihkulähdepumppu ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37

POND BOSS PF420AS suihkulähdepumppu ABS 3/64 HP 4 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZV Malli: PF420ASRistiviite: 38EF37
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
€123.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.6
GPH vettä @ 1 Ft. pää370
Korkeus2.625 "
KoteloABS
HP3/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus4.625 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Pää9.4 ft.
pistorasia5 / 8 "
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPPituusMaks. PääLeveysHinta
POND BOSS PF185AS -suihkulähdepumppu ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€96.82
POND BOSS PF185ASL -suihkulähdepumppu ABS 1 / 64HP 2 psi: n LED-valo | AH7XZU 38EF36 PF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€91.77
POND BOSS PF420ASL -suihkulähdepumppu ABS 3 / 64HP 4 psi LED-valo | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€140.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PF420AS suihkulähdepumppu ABS 3/64 HP 4 psi 120V
€123.94 / yksikkö