Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PF420ASL -suihkulähdepumppu ABS 3 / 64HP 4 psi LED-valo | AH7XZW 38EF38

POND BOSS PF420ASL suihkulähdepumppu ABS 3/64HP 4 psi LED-valo

Varastossa
Tuote: AH7XZW Malli: PF420ASLRistiviite: 38EF38

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.6
GPH vettä @ 1 Ft. pää370
Korkeus2.625 "
KoteloABS
HP3/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus4.625 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Pää9.4 ft.
pistorasia5 / 8 "
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.305
Laivan korkeus (cm)22
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)9.7
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPPituusMaks. PääLeveysHinta
POND BOSS PF185AS -suihkulähdepumppu ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35 PF185AS0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€96.82
POND BOSS PF185ASL -suihkulähdepumppu ABS 1 / 64HP 2 psi: n LED-valo | AH7XZU 38EF36 PF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€91.77
POND BOSS PF420AS -suihkulähdepumppu ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€123.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PF420ASL suihkulähdepumppu ABS 3/64HP 4 psi LED-valo
€140.27 / yksikkö