Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

POND BOSS PF185AS -suihkulähdepumppu ABS 1/64 HP 2 psi 120V | AH7XZT 38EF35

POND BOSS PF185AS suihkulähdepumppu ABS 1/64 HP 2 psi 120V

Varastossa
Tuote: AH7XZT Malli: PF185ASRistiviite: 38EF35

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkulähde pumppu
Viraston vaatimustenmukaisuusUL
Johdon pituus16ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.12
GPH vettä @ 1 Ft. pää140
Korkeus2"
KoteloABS
HP1/64
Hz60
Juoksupyörän materiaaliABS
Pituus3.5 "
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Pää4.1 ft.
pistorasia5 / 8 "
YlikuormitussuojaKyllä
Jännite120 VAC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8055
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)14.99
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritKorkeusHPPituusMaks. PääLeveysHinta
POND BOSS PF185ASL -suihkulähdepumppu ABS 1 / 64HP 2 psi: n LED-valo | AH7XZU 38EF36 PF185ASL0.122"1/643.5 "4.1 ft.2.5 "€91.77
POND BOSS PF420AS -suihkulähdepumppu ABS 3/64 HP 4 psi 120V | AH7XZV 38EF37 PF420AS0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€123.94
POND BOSS PF420ASL -suihkulähdepumppu ABS 3 / 64HP 4 psi LED-valo | AH7XZW 38EF38 PF420ASL0.62.625 "3/644.625 "9.4 ft.3.25 "€140.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POND BOSS PF185AS suihkulähdepumppu ABS 1/64 HP 2 psi 120V
€96.82 / yksikkö