KABELSCHLEPP Varitrak (r) avoin nailon


Suodattaa
Poikkitankomateriaali: Nylon , Tyyli: avoin , Tyyppi: Varitrak (R) Nylon Modular
TyyliMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysOntelon leveysKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
MK0950.141.RD.170-1v1
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€89.57
A
MK0950.141.RD.170-1v5
28.54 "/ 725 mm6.69 "/ 170 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€514.96
A
MK0950.141.RD.200-1v1
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm37.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm1"€119.86
A
MK0950.141.RD.200-1v5
32.24 "/ 819 mm7.87 "/ 200 mm2.28 "/ 58 mm167.09 "/ 180 mm5.55 "/ 141 mm3.15 "/ 80 mm5ft.€522.43
B
MK1250.359.RD.220-4v5
37.09 "/ 942 mm8.66 "/ 220 mm2.83 "/ 72 mm1215.9 "/ 404 mm14.13 "/ 359 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€996.75
C
MK1250.231.RD.260-2v1
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm310.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm1"€194.96
C
MK1250.231.RD.260-2v5
42.01 "/ 1067 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1210.87 "/ 276 mm9.09 "/ 231 mm3.78 "/ 96 mm5ft.€809.67

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?