Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Liitäntälaite Magneettinen Rapid 31w | AF2LQX 6V871

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Painolasti Magneettinen Rapid 31w

Varastossa
Tuote: AF2LQX Malli: RLCS-140-TP-WRistiviite: 6V871
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
€54.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti
Liitäntälaite0.63
LiitäntälaiteMagneettinen
Mitan viiteA6
Korkeus1.375 "
Syöttö watteina31
Pituus6.5 "
Min. Aloituslämpötila.50-astetta F
Lamppujen määrä1
Power Factor0.45
Sisältää pistorasiatKyllä
AloitustyyppiNopea
LämpösuojausKyllä
Jännite120
Leveys1 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FC12T9-lamppujen määrä (1)
    • FC16T9-lamppujen määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusSyöttö watteinaPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorAloitustyyppiHinta
PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Liitäntälaite magneettiliipaisimella 53w | AF2LQR 6V832 HM-2SP20-TP2.38 "1.5 "539.5 "10-astetta F20.9Laukaista€100.07
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C magneettinen liitäntälaite 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50-astetta F10.38esikuumentaa€41.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Painolasti Magneettinen Rapid 31w
€54.89 / yksikkö