Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C magneettinen liitäntälaite 11w | AF2LQT 6V834

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Painolasti Magneettinen esilämmitys 11w

Varastossa
Tuote: AF2LQT Malli: LC-4-9-CRistiviite: 6V834

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti
Liitäntälaite1.07
LiitäntälaiteMagneettinen
Mitan viiteG8
Korkeus1 5 / 16 "
Syöttö watteina11
Pituus3.187 "
Min. Aloituslämpötila.50-astetta F
Lamppujen määrä1
Power Factor0.38
Aloitustyyppiesikuumentaa
Jännite120
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F4T5-lamppujen määrä (1)
    • F6T5-lamppujen määrä (1)
    • F8T5-lamppujen määrä (1)
    • Aloitus vaaditaan (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusSyöttö watteinaPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorAloitustyyppiHinta
PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Liitäntälaite magneettiliipaisimella 53w | AF2LQR 6V832 HM-2SP20-TP2.38 "1.5 "539.5 "10-astetta F20.9Laukaista€100.07
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Liitäntälaite Magneettinen Rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50-astetta F10.45Nopea€54.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C Painolasti Magneettinen esilämmitys 11w
€41.15 / yksikkö