Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP Liitäntälaite magneettiliipaisimella 53w | AF2LQR 6V832

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP liitäntälaite magneettiliipaisin 53w

Varastossa
Tuote: AF2LQR Malli: HM-2SP20-TPRistiviite: 6V832

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPainolasti
Liitäntälaite0.9
LiitäntälaiteMagneettinen
Mitan viiteG10
Korkeus1.5 "
Syöttö watteina53
Pituus9.5 "
Min. Aloituslämpötila.10-astetta F
Lamppujen määrä2
Power Factor0.9
AloitustyyppiLaukaista
Jännite120
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • F14T12-lamppujen määrä (2)
    • F15T12-lamppujen määrä (2)
    • F15T8-lamppujen määrä (2)
    • F20T12-lamppujen määrä (2)
    • Erityisominaisuudet: Suuri tehokerroin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysKorkeusSyöttö watteinaPituusMin. Aloituslämpötila.Lamppujen määräPower FactorAloitustyyppiHinta
PHILIPS ADVANCE LC-4-9-C magneettinen liitäntälaite 11w | AF2LQT 6V834 LC-4-9-C1 13 / 16 "1 5 / 16 "113.187 "50-astetta F10.38esikuumentaa€41.15
PHILIPS ADVANCE RLCS-140-TP-W Liitäntälaite Magneettinen Rapid 31w | AF2LQX 6V871 RLCS-140-TP-W1 15 / 16 "1.375 "316.5 "50-astetta F10.45Nopea€54.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE HM-2SP20-TP liitäntälaite magneettiliipaisin 53w
€100.07 / yksikkö