Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 171 AX 48 SS/MS&ES10 satulan kynnys 3 jalan pituus Sopii 48 tuuman leveyteen | AH7CXT 36RP83

PEMKO 171 AX 48" SS/MS&ES10 satulan kynnys 3 jalkaa pituus Sopii 48 tuuman leveyteen

Varastossa
Tuote: AH7CXT Malli: 171 AX 48" SS/MS&ES10Ristiviite: 36RP83

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Sopii oven leveydelle48 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus3ft.
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PEMKO 171 AX 36 "satulan kynnys 3 jalan pituus sopii 36 tuuman leveys | AH7CXQ 36RP81 171 AX 36 "3ft.€74.59
PEMKO 171 AX 48" satulan kynnys 4 jalkaa pituus Sopii 48 tuuman leveyteen | AH7CXR 36RP82 171 AX 48 "4ft.€99.12
PEMKO 171 AXE 72" SS/MS&ES10 satulan kynnys 6 jalan pituus Sopii 72 tuuman leveyteen | AH7CXU 36RP84 171 AX 72 "SS / MS ja ES106"€167.92
Tarjouspyyntö
PEMKO 171 AX 96" satulan kynnys 96 pituus sopii 96 tuuman leveyteen | AH7CXV 36RP85 171 AX 96 "96 "€198.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 171 AX 48" SS/MS&ES10 satulan kynnys 3 jalkaa pituus Sopii 48 tuuman leveyteen
€111.92 / yksikkö