PEMKO 171 AX 96 satulan kynnysarvo 96 pituus sopii 96 tuuman leveydelle | AH7CXV 36RP85

PEMKO 171 AX 96" satulan kynnys 96 pituus sopii 96 tuuman leveyteen

Tuote: AH7CXV Malli: 171 AX 96"Ristiviite: 36RP85
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€198.17 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Sopii oven leveydelle96 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus96 "
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PEMKO 171 AX 36 "satulan kynnys 3 jalan pituus sopii 36 tuuman leveys | AH7CXQ 36RP81 171 AX 36 "3ft.€74.59
PEMKO 171 AX 48" satulan kynnys 4 jalkaa pituus Sopii 48 tuuman leveyteen | AH7CXR 36RP82 171 AX 48 "4ft.€99.12
PEMKO 171 AX 48 "SS/MS & ES10 Satulan kynnys 3 Jalan pituus Sopii 48 tuuman leveyteen | AH7CXT 36RP83 171 AX 48 "SS / MS ja ES103ft.€111.92
PEMKO 171 AXE 72" SS/MS&ES10 satulan kynnys 6 jalan pituus Sopii 72 tuuman leveyteen | AH7CXU 36RP84 171 AX 72 "SS / MS ja ES106"€167.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 171 AX 96" satulan kynnys 96 pituus sopii 96 tuuman leveyteen
€198.17 / yksikkö