PEMKO 171 AX 72 SS / MS & ES10 satulakynnys 6 jalan pituus sopii 72 tuuman leveys | AH7CXU 36RP84

PEMKO 171 AX 72" SS/MS&ES10 satulan kynnys 6 jalkaa pituus Sopii 72 tuuman leveyteen

Tuote: AH7CXU Malli: 171 AX 72" SS/MS&ES10Ristiviite: 36RP84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€167.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Sopii oven leveydelle72 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliAlumiini
PintatyyppiTaitettu yläosa
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PEMKO 171 AX 36 "satulan kynnys 3 jalan pituus sopii 36 tuuman leveys | AH7CXQ 36RP81 171 AX 36 "3ft.€74.59
PEMKO 171 AX 48" satulan kynnys 4 jalkaa pituus Sopii 48 tuuman leveyteen | AH7CXR 36RP82 171 AX 48 "4ft.€99.12
PEMKO 171 AX 48 "SS/MS & ES10 Satulan kynnys 3 Jalan pituus Sopii 48 tuuman leveyteen | AH7CXT 36RP83 171 AX 48 "SS / MS ja ES103ft.€111.92
PEMKO 171 AX 96" satulan kynnys 96 pituus sopii 96 tuuman leveyteen | AH7CXV 36RP85 171 AX 96 "96 "€198.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 171 AX 72" SS/MS&ES10 satulan kynnys 6 jalkaa pituus Sopii 72 tuuman leveyteen
€167.92 / yksikkö