ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306814D Iso D Die Spring Xhd 50 mm x 89 mm

Varastossa
€ 65.06 (ei alv)

Hanki se Keskiviikko, lokakuu 6

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

30 päivän ilmainen paluu

€ 65.06/ yksikkö
Qty:
€ 65.06

Tuotteen tiedot:

Dia ulkopuolella.2"
Kevätnopeus2576.4 paunaa / tuumaa
OsastotErittäin raskas
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vavan koko1"
Reikäkoko2"
materiaaliKromi silikoniseosterästä
eräISO D -jousi
VäriKeltainen
LopputyyppiSuljettu ja maahan
Kokonaispituus3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.56
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaIT
Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

ASSOCIATED SPRING RAYMOND 306814D Iso D Die Spring Xhd 50 mm x 89 mm

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa