Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Wing Nut, Iron, 1/2-13 Thread Size, 2-1/4 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RTR 5MMX8

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Siipimutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 2-1/4 tuuman siipiväli, 10 Pk

Varastossa
Tuote: AE4RTR Malli: 0-GH-700GM7-Ristiviite: 5MMX8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTakorauta
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.13 / 16 "
Luokka2
Korkeus1"
MateriaaliTakorauta
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-GH-700GM7- Siipimutteri, rauta, 1/2-13 kierrekoko, 2-1/4 tuuman siipiväli, 10 Pk
€57.51 /pakkaus