Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTON ABRASIVES 66261058357 Hiomarulla Erittäin hieno 30 jalan piikarbidi harmaa | AF8LJQ 28AA12

NORTON ABRASIVES 66261058357 Hiomatela Ultra Fine 30 jalkaa piikarbidi harmaa

Varastossa
Tuote: AF8LJQ Malli: 66261058357Ristiviite: 28AA12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-ainePiikarbidi
TaustamateriaaliNylon
VäriHarmaa
LuokkaErittäin hieno
sisu400 ja 600
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.621
Laivan korkeus (cm)11.02
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi6805300000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineLuokkasisuPituusLeveysHinta
NORTON ABRASIVES 66261008108 Hiomarulla 15 jalkaa alumiinioksidia / piikarbidia kastanjanruskea | AF8LGY 26ZY96 66261008108Alumiinioksidi / piikarbidiHieno, erittäin hieno, erittäin hieno180--220, 240--360, 800--120015ft.2"€123.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTON ABRASIVES 66261058357 Hiomatela Ultra Fine 30 jalkaa piikarbidi harmaa
€117.80 / yksikkö