PATTERSON FAN HIP14A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 14 tuuman siiven halkaisija, 2600 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm | CH6PPJ 482V92

PATTERSON FAN HIP14A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 14 tuuman siiven halkaisija, 2600 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm

Tuote: CH6PPJ Malli: HIP14A-CSRistiviite: 482V92
€1,210.76 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pää
Ilmavirta2600 cfm
Ampeeria2.8 / 1.4-1.4A
Laakerityyppipallo
Terä Dia.14 "
Syvyys16 "
YmpäristösovelluksetTeollinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus20 "
Kotelopolypropeeni
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Moottori HP1 / 4 hp
AsennuspaikkaVain tuuletinpää
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
RPM1725 RPM
Akselin dia.1 / 2 "
Lämpösuojausauto
Jännite115/208-230V AC
Leveys20 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.995
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaTerä Dia.KorkeusMoottori HPAkselin dia.LeveysHinta
PATTERSON FAN HIP22A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 22 tuuman siiven halkaisija, 5570 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm | CH6PPN 482V96 HIP22A-CS5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1 / 2 hp5 / 8 "29 "€1,438.83
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN HIP14A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 14 tuuman siiven halkaisija, 2600 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm
€1,210.76 / yksikkö