PATTERSON FAN HIP22A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 22 tuuman siiven halkaisija, 5570 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm | CH6PPN 482V96

PATTERSON FAN HIP22A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 22 tuuman siiven halkaisija, 5570 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm

Varastossa
Tuote: CH6PPN Malli: HIP22A-CSRistiviite: 482V96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,438.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen pää
Ilmavirta5570 cfm
Ampeeria6 / 3-2.9A
Laakerityyppipallo
Terä Dia.22 "
Syvyys16 "
YmpäristösovelluksetTeollinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus29 "
Kotelopolypropeeni
Hz60 Hz
Maks. Ympäristön lämpötila105 astetta F
Moottori HP1 / 2 hp
AsennuspaikkaVain tuuletinpää
Terien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
RPM1725 RPM
Akselin dia.5 / 8 "
Lämpösuojausauto
Jännite115/208-230V AC
Leveys29 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhemaalattu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaTerä Dia.KorkeusMoottori HPAkselin dia.LeveysHinta
PATTERSON FAN HIP14A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 14 tuuman siiven halkaisija, 2600 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm | CH6PPJ 482V92 HIP14A-CS2600 cfm2.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1 / 4 hp1 / 2 "20 "€1,210.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN HIP22A-CS Nopea teollisuustuulettimen pää, 22 tuuman siiven halkaisija, 5570 Cfm ilmavirtaus, 1725 rpm
€1,438.83 / yksikkö