PATTERSON FAN Tuulettimen päät


Suodattaa
Laakerin tyyppi: pallo , Syvyys: 16 " , Ympäristösovellukset: Teollinen , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: polypropeeni , Hz: 60 Hz , Max. Ympäristön lämpötila: 105 astetta F , Asennuspaikka: Vain tuuletinpää , Terien lukumäärä: 3 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , RPM: 1725 RPM , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115/208-230V AC , Johdinsuojan viimeistely: Sininen jauhemaalattu
TyyliMalliIlmavirtaAmpeeriaTerä Dia.KorkeusMoottori HPAkselin dia.LeveysHinta (ei alv)
A
HIP14A-CS
2600 cfm2.8 / 1.4-1.4A14 "20 "1 / 4 hp1 / 2 "20 "€1,210.76
Tarjouspyyntö
B
HIP22A-CS
5570 cfm6 / 3-2.9A22 "29 "1 / 2 hp5 / 8 "29 "€1,438.83
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?